Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face huis QRC-FF-19-F-20SB-BT-W3

  • ERIKS:14508306
Image 1
Image 1
Video 2
Push-to-Connect vlakdichtende snelkoppelingen uit de FF-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie ontwikkeld volgens ISO 16028 en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" - 1 1/2") en kan onder druk gekoppeld worden met steker (mannetje) uit de FC-serie.
Opslaan in lijst

€ 110,30/ stukexcl. btw

€ 133,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FF
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
4
Nom. doorlaat in DN
19 mm
Koppelingsmaat (inch)
3/4"
Type aansluiting
Pijpopname
Aansluitmaat
20S - M30x2.0
Schotmontage
Ja
Maximale werkdruk
350 bar
Verspilling
0.032 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
212 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Norm
ISO 16028
Onder rest-druk koppelbaar
Nee