€ 63,82/ stukexcl. btw
€ 77,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | FF |
Soort koppeling | Push-pull koppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Koppeling (female) |
Klepvorm | Flat face |
DIN-grootte | 4A |
Nom. doorlaat in DN | 16 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 5/8" |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 18L - M26x1.5 |
Schotmontage | Ja |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Verspilling | 0.02 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 148 l/min |
Afdichting | NBR/PTFE |
Norm | ISO 16028 |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |