Eriks
STAUFF

STAUFF Snelkoppeling push-to-connect flat-face huis QRC-BP-12-FDS-G06-BT-W3AA

  • ERIKS:14508166
Image 1
Push-to-Connect vlakdichtende snelkoppelingen uit de BP-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwtje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 5676 en is verkrijgbaar in de nominale breedte 12,5 (1/2").
Opslaan in lijst

€ 18,20/ stukexcl. btw

€ 22,02incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
BP
Soort koppeling
Push-pull koppeling
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type component
Koppeling (female)
Klepvorm
Flat face
DIN-grootte
3
Nom. doorlaat in DN
12.5 mm
Koppelingsmaat (inch)
1/2"
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Schotmontage
Nee
Maximale werkdruk
150 bar
Verspilling
0.05 ml
Min. mediumtemperatuur (continu)
-25 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. doorstroomvolume
34.5 l/min
Afdichting
NBR/PTFE
Norm
ISO 5676
Onder rest-druk koppelbaar
Nee