€ 96,29/ stukexcl. btw
€ 116,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | DVP |
Uitvoering | Opbouw |
Uitvoering klep | Zonder terugslagklep |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 140 l/min |
Materiaal | Staal |
Afdichting materiaal | NBR |