Eriks
STAUFF

STAUFF Smoring verdeelblokmontage DVP-06-B

  • ERIKS:13847931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Smoorventiel DVP verdeelblokbouwmontage.
  • Smoring werkt in 2 richtingen.
  • Max. werkdruk 350 bar.
  • Contramoeren zijn leverbaar ten behoeve van paneelmontage.
Opslaan in lijst

€ 67,41/ stukexcl. btw

€ 81,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DVP
Uitvoering
Opbouw
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
14 l/min
Materiaal
Staal
Afdichting materiaal
NBR