Eriks
STAUFF

STAUFF Smoring in-line montage DV-40-V-G

  • ERIKS:14870933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Smoorventiel DV leidingbouwmontage.
  • Smoring werkt in 2 richtingen.
  • Max. werkdruk 350 bar.
  • Contramoeren zijn leverbaar ten behoeve van paneelmontage.
Opslaan in lijst

€ 519,99/ stukexcl. btw

€ 629,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
350 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
2" BSP
Afdichting materiaal
FKM