€ 46,60/ stukexcl. btw
€ 56,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | DV |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Zonder terugslagklep |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 75 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 3/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |