Eriks
STAUFF

STAUFF Smoring in-line montage DV-10-B-G

  • ERIKS:881562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Smoorventiel DV leidingbouwmontage.
  • Smoring werkt in 2 richtingen.
  • Max. werkdruk 350 bar.
  • Contramoeren zijn leverbaar ten behoeve van paneelmontage.
Opslaan in lijst

€ 44,30/ stukexcl. btw

€ 53,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
75 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Contramoer PG11 voor DV/DRV 08/10/12

  • Eriks:12313741
  • Manufacturer:1920000048

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026