€ 35,33/ stukexcl. btw
€ 42,75incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | DV |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Zonder terugslagklep |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |
€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026