Eriks
STAUFF

STAUFF Smoring in-line montage DV-06-B-G

  • ERIKS:884928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Smoorventiel DV leidingbouwmontage.
  • Smoring werkt in 2 richtingen.
  • Max. werkdruk 350 bar.
  • Contramoeren zijn leverbaar ten behoeve van paneelmontage.
Opslaan in lijst

€ 34,46/ stukexcl. btw

€ 41,70incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
14 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/8" BSP
Afdichting materiaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Contramoer PG7 voor DV/DRV 06

  • Eriks:12313746
  • Manufacturer:1920000057

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027