€ 132,39/ stukexcl. btw
€ 160,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | DRVP |
Uitvoering | Opbouw |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Materiaal | Staal |
Afdichting materiaal | NBR |