Eriks
STAUFF

STAUFF Smoorterugslagklep verdeelblokmontage DRVP-06-B

  • ERIKS:14870920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Smoorterugslagklep DRVP verdeelblokmontage.
  • Smoring werkt in 1 richting.
  • Max. werkdruk 350 bar.
  • Openingsdruk by-pass terugslagklep: 0,5 bar (4,5 bar op aanvraag leverbaar).
  • Contramoeren zijn leverbaar ten behoeve van paneelmontage.
Opslaan in lijst

€ 145,83/ stukexcl. btw

€ 176,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DRVP
Uitvoering
Opbouw
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Openingsdruk
0,5 bar
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
14 l/min
Materiaal
Staal
Afdichting materiaal
NBR