€ 255,51/ stukexcl. btw
€ 309,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | DRV |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 350 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1.1/2" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |