Eriks
STAUFF

STAUFF Smoorterugslagklep in-line montage DRV-16-B-G

  • ERIKS:764779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Smoorterugslagklep DRV leidingbouwmontage.
  • Smoring werkt in 1 richting.
  • Max. werkdruk 350 bar.
  • Openingsdruk by-pass terugslagklep: 0,5 bar (4,5 bar op aanvraag leverbaar).
  • Contramoeren zijn leverbaar ten behoeve van paneelmontage.
Opslaan in lijst

€ 74,47/ stukexcl. btw

€ 90,11incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DRV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Openingsdruk
0,5 bar
Type afstelling
Knop
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
175 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Contramoer PG16 voor DV/DRV 16/20

  • Eriks:12313742
  • Manufacturer:1920000049

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027