€ 34,03/ stukexcl. btw
€ 41,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | DRV |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Met terugslagklep |
Openingsdruk | 0,5 bar |
Type afstelling | Knop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 14 l/min |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 1/8" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |
€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/01/2027