Eriks
STAUFF

STAUFF Smoor- en afsluitventiel Patroonmontage DVE-16-B-B

  • ERIKS:14870936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Smoorventiel DVE patroonmontage.
  • Smoring werkt in 2 richtingen.
  • Max. werkdruk 350 bar.
Opslaan in lijst

€ 91,16/ stukexcl. btw

€ 110,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DVE
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Cavity
1" BSP
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
175 l/min
Materiaal
Staal
Afdichting materiaal
NBR