€ 68,69/ stukexcl. btw
€ 83,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | DVE |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Zonder terugslagklep |
Type afstelling | Knop |
Cavity | 3/4" BSP |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 140 l/min |
Materiaal | Staal |
Afdichting materiaal | NBR |