Eriks
STAUFF

STAUFF Smoor- en afsluitventiel Patroonmontage DVE-10-B-B

  • ERIKS:1058124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Smoorventiel DVE patroonmontage.
  • Smoring werkt in 2 richtingen.
  • Max. werkdruk 350 bar.
Opslaan in lijst

€ 51,99/ stukexcl. btw

€ 62,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DVE
Uitvoering
Inschroefpatronen
Uitvoering klep
Zonder terugslagklep
Type afstelling
Knop
Cavity
1/2" BSP
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
75 l/min
Materiaal
Staal
Afdichting materiaal
NBR