€ 41,73/ stukexcl. btw
€ 50,49incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | DVE |
Uitvoering | Inschroefpatronen |
Uitvoering klep | Zonder terugslagklep |
Type afstelling | Knop |
Cavity | 1/2" BSP |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Materiaal | Staal |
Afdichting materiaal | NBR |