Eriks
STAUFF

STAUFF Sleufkopbout LI-M6x85-ISO1207-4.8-W3

  • ERIKS:14867715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
LI
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x85
G
M 6
L
85 mm