Eriks
STAUFF

STAUFF Sleufkopbout LI-M6X60-ISO1207-70-W5

  • ERIKS:842850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Serie: standaardLenskopboutenMateriaal: W5 =RVS, A4 - 1.4401/1.4571 (AISI316/316TI)
Opslaan in lijst

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
LI
Groep
6
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x60
G
M 6
L
60 mm