Eriks
STAUFF

STAUFF Sleufkopbout LI-M6X50-ISO1207-70-W4

  • ERIKS:862878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,79/ stukexcl. btw

€ 0,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
LI
Groep
5
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 6x50
G
M 6
L
50 mm