Eriks
STAUFF

STAUFF Sleufkopbout LI-M6X35-ISO1207-70-W5

  • ERIKS:11356977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,84/ stukexcl. btw

€ 1,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
LI
Groep
4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x35
G
M 6
L
35 mm