Eriks
STAUFF

STAUFF Sleufkopbout LI-M6x25-ISO1207-70-W4

  • ERIKS:11356974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
LI
Groep
2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 6x25
G
M 6
L
25 mm