Eriks
STAUFF

STAUFF Sleufkopbout LI-M6x25-ISO1207-4.8-W3

  • ERIKS:851914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

3569 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
LI
Groep
2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x25
G
M 6
L
25 mm