Eriks
STAUFF

STAUFF Slangkoppeling recht manometeraansluiting HE-M1/2-CU-A-W3

  • ERIKS:14741576
Image 1
Let op: losse componenten
Deze STAUFF koppelingen worden los geleverd en zijn bedoeld voor klanten die zelf meetslangleidingen assembleren.
Voor correcte montage zijn speciale persapparatuur en vakkennis vereist.

Beschikt u hier niet over? Dan adviseren wij om een geassembleerde STAUFF meetslang te bestellen. Deze is professioneel geperst volgens STAUFF‑specificaties en direct gebruiksklaar.

Advies nodig?
Twijfelt u of losse componenten voor u de juiste keuze zijn?
Neem gerust contact met ons op — wij adviseren u graag over de juiste geassembleerde meetslang voor uw toepassing.
Opslaan in lijst

€ 13,77/ stukexcl. btw

€ 16,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
HE
Type
A
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN02
Maximale werkdruk
630 bar
Uitvoeringsvorm aansluiting 1
Manometeraansluiting
Maat draadaansluiting 1
1/2" BSP cil.