€ 13,04/ stukexcl. btw
€ 15,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HE |
Type | A |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN02 |
Maximale werkdruk | 315 bar |
Uitvoeringsvorm aansluiting 1 | Pijpopname |
Maat draadaansluiting 1 | 6L - M12x1.5 |