Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-6-90-5-M-W5

  • ERIKS:11356311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,33/ stukexcl. btw

€ 71,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
RAP
Groep
6
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
450 mm
L2
66 mm
L3
90 mm
S
4 mm