€ 13,40/ stukexcl. btw
€ 16,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | RAP |
Groep | 5D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L1 | 558 mm |
L2 | 112 mm |
L3 | 55 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |