€ 11,39/ stukexcl. btw
€ 13,78incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | RAP |
Groep | 5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 378 mm |
L2 | 52 mm |
L3 | 75 mm |
S | 4 mm |