Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-4D-90-5-M-W3

  • ERIKS:11356356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
RAP
Groep
4D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L1
444 mm
L2
90 mm
L3
42 mm
ØD
14 mm
S
5 mm