Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-4-60-5-M-W4

  • ERIKS:11356303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,89/ stukexcl. btw

€ 47,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
RAP
Groep
4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
300 mm
L2
40 mm
L3
60 mm
S
4 mm