Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-4-60-5-M-W1

  • ERIKS:851264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
RAP
Groep
4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
300 mm
L2
40 mm
L3
60 mm
S
4 mm