Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-3D-72-5-M-W3

  • ERIKS:11356355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,29/ stukexcl. btw

€ 14,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
RAP
Groep
3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L1
358 mm
L2
72 mm
L3
35 mm
ØD
14 mm
S
5 mm