€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | RAP |
Groep | 3D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L1 | 358 mm |
L2 | 72 mm |
L3 | 35 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |