€ 69,82/ stukexcl. btw
€ 84,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | RAP |
Groep | 3 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 521 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 52 mm |
S | 4 mm |