Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-3-52-10-M-W1

  • ERIKS:851248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,59/ stukexcl. btw

€ 17,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
RAP
Groep
3
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
521 mm
L2
33 mm
L3
52 mm
S
4 mm