Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-2D-58-5-M-W3

  • ERIKS:11356354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,65/ stukexcl. btw

€ 12,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
RAP
Groep
2D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L1
288 mm
L2
58 mm
L3
28 mm
ØD
14 mm
S
5 mm