€ 9,17/ stukexcl. btw
€ 11,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | RAP |
Groep | 2D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L1 | 288 mm |
L2 | 58 mm |
L3 | 28 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |