€ 18,74/ stukexcl. btw
€ 22,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | RAP |
Groep | 2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 442 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 44 mm |
S | 4 mm |