€ 16,10/ stukexcl. btw
€ 19,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | RAP |
Groep | 2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 442 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 44 mm |
S | 4 mm |