Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-2-44-10-M-W1

  • ERIKS:851213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
RAP
Groep
2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
442 mm
L2
26 mm
L3
44 mm
S
4 mm