Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-1D-40-5-M-W3

  • ERIKS:11356353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
RAP
Groep
1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
196 mm
L2
40 mm
L3
18 mm
ØD
12 mm
S
3 mm