€ 8,08/ stukexcl. btw
€ 9,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | RAP |
Groep | 1D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 196 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 18 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |