€ 82,26/ stukexcl. btw
€ 99,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | RAP |
Groep | 1A |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 373 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 37 mm |
S | 4 mm |