Eriks
STAUFF

STAUFF Serielasplaat RAP-1a-37-10-M-W4

  • ERIKS:11356194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,80/ stukexcl. btw

€ 79,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
RAP
Groep
1A
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
373 mm
L2
20 mm
L3
37 mm
S
4 mm