€ 39,91/ stukexcl. btw
€ 48,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | RAP |
Groep | 1 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 314 mm |
L2 | 31 mm |
L3 | 31 mm |
S | 4 mm |