€ 384,34/ stukexcl. btw
€ 465,05incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HV |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 12 |
Nom. doorlaat in DN | 51 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 2" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 2" NPT |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Verspilling | 141 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 1000 l/min |
Afdichting | NBR |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |