€ 58,48/ stukexcl. btw
€ 70,76incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HT |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 6 |
Nom. doorlaat in DN | 25 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 1" |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1" BSP cil. |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 300 bar |
Verspilling | 15 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 283.5 l/min |
Afdichting | NBR |
Onder rest-druk koppelbaar | Nee |