€ 71,31/ stukexcl. btw
€ 86,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | HSN |
Soort koppeling | Schroefkoppeling |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type component | Steker (male) |
Klepvorm | Schotelklep |
DIN-grootte | 2 |
Nom. doorlaat in DN | 10 mm |
Koppelingsmaat (inch) | 3/8" |
Type aansluiting | Pijpopname |
Aansluitmaat | 12S - M20x1.5 |
Schotmontage | Nee |
Maximale werkdruk | 450 bar |
Verspilling | 1.3 ml |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -25 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. doorstroomvolume | 35 l/min |
Afdichting | NBR |
Norm | ISO 14541 |
Onder rest-druk koppelbaar | Ja, met restricties |